Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H1850B800T525 mm, Ant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H1850B800T525 mm, Ant
C+P Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H1850B800T525 mm, Ant
C+P Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H1850B800T525 mm, Ant
C+P Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H1850B800T525 mm, Ant
C+P Logo
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H1850B800T525 mm, Ant
Artikel-Nr.:
     CUAZP-46080-220101|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     46080-220101|S10002
EAN/GTIN:
     4066681353077
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus doppelwandiger Stahlkonstruktion für hohe Stabilität und Langlebigkeit, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, glatte Seitenwände für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, innen je Abteil 1 Ablageboden, individuell höhenverstellbar, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Schiebehaken, Rückwand oben und unten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, Türanschlag rechts, Stahltüren doppelwandig, gedämmt, 19 mm stark, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, bis 1000 verschiedene Schließungen Maße (H x B x T): 1850 x 800 x 525 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 800 MMT
EAN Code:
4066681353077
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
95.95
Tiefe:
525 | 525 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
95.95 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Material Korpus:
Stahl doppelwandig
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Feuchtraumausführung:
Ja
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
aufschlagend
Aufhängung Front:
Scharniere
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Garderobenstange:
verstellbar
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Garderobenhaken:
verschiebbar
Anzahl Garderobenhaken/Stange:
3 H87
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Belastbarkeit Garderobenhaken:
20 KGM
Ablageboden:
verstellbar
Anzahl Ablageboden:
2
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Kippmaß:
1923 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1850 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
346 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
1444 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1360 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
362 MMT
Lichte Innentiefe:
478 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1810 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
322 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 698,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,11*
€ 975,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,64*
€ 967,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 806,96*
€ 960,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,76*
€ 907,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,74*
€ 885,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,20*
€ 830,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-74965|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-762|
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.