Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H950B800T525 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H950B800T525 mm, Weiß
C+P Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H950B800T525 mm, Weiß
C+P Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H950B800T525 mm, Weiß
C+P Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H950B800T525 mm, Weiß
C+P Logo
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, H950B800T525 mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     CUAZP-46082-220101|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     46082-220101|S10002
EAN/GTIN:
     4066681398177
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus doppelwandiger Stahlkonstruktion für hohe Stabilität und Langlebigkeit, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, glatte Seitenwände für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, innen je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Schiebehaken, individuell höhenverstellbar, Rückwand oben und unten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Türanschlag rechts, 1 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, bis 1000 verschiedene Schließungen Maße (H x B x T): 950 x 800 x 525 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen Stahl: RAL 9016 Verkehrsweiß, Abdeckplatte DBS: Dekor Weiß
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 800 MMT
EAN Code:
4066681398177
Höhe:
950 | 950 MMT
Masse:
79.67
Tiefe:
525 | 525 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
79.67 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Dekor DBS:
Dekor Weiß
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Material Korpus:
Stahl doppelwandig
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Feuchtraumausführung:
Ja
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
aufschlagend
Aufhängung Front:
Scharniere
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Garderobenstange:
verstellbar
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Garderobenhaken:
verschiebbar
Anzahl Garderobenhaken/Stange:
3 H87
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Belastbarkeit Garderobenhaken:
20 KGM
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Stärke Platte:
25 MMT
Kippmaß:
1085 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
935 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
895 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
811 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
362 MMT
Lichte Innentiefe:
478 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
895 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
322 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,54*
€ 841,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,57*
€ 824,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 688,86*
€ 819,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,13*
€ 780,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,56*
€ 764,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,56*
€ 711,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-74965|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-762|
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.