Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Spind Evolo, 4 Abteile, H1850B1590T500 mm, Lichtgrau/Resedagrün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-48010-42|S10018
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
48010-42|S10018
EAN/GTIN:
4025314331455
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 4 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 1590 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6011 Resedagrün, Füße: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 1590 MMT
EAN Code:
4025314331455
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
88.53
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
88.53 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 6011 Resedagrün
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Material Unterbau:
Kunststoff
Material Türen:
Stahl
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
150 MMT
Verstellweg Niveauregulierung:
35
Garderobenstange:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
4
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Stahl
Befestigung Beschriftung:
eingeprägt
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1916 MMT
Versandart:
per LKW
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Umkleidespinde
>
Evolo
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
c+p spind 4 abteile lichtgrau
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Garderobenschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Fächerschrank
,
Garderoben
,
Fächerschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Schrank Stahl
,
Metallschrank
,
Spind Stahl
,
Metallspind
,
Schrank Metall
,
Spind Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,79*
€ 894,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,53*
€ 883,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 738,08*
€ 878,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,78*
€ 806,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,28*
€ 785,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,62*
€ 752,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet,
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,05*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet, im Schlossbereich, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild zur Verwendung im Schlossbereich,
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,92*
Zubehör
C+P Etikettenrahmen, schwarz, Klarsichtfolie, Etikett, selbstklebendH26B76T4 mm,
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Kleiderbübel mit Multifunktionshaken,
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,41*
Zubehör
C+P Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert,
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild eckig, H120B38 mm,
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,37*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild eckig, im Schlossbereich, selbstklebend, H65B38 mm,
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,56*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,49*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Nummernschild aus Kunststoff,
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Papier-Etikettenschild (100 Stück), B68T34 mm,
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Anthrazit
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Lichtgrau
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Schwarz
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen