Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Aufsatz-Garderobenschrank Evolo, 3 Abteile, H500B1200T500 mm, Lichtgrau/Enzi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-48090-32|S10013
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
48090-32|S10013
EAN/GTIN:
4053597122477
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 3 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 3 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 500 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 1200 MMT
EAN Code:
4053597122477
Höhe:
500 | 500 MMT
Masse:
27.86
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
27.86 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Material Türen:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Versandart:
per Paketdienst
... >
Zubehör allgemein
>
Schrankaufsätze
>
Evolo
Weitere Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
garderobenschrank 3 abteile lichtgrau
,
aufsatz schrank
,
c+p aufsatzschrank
,
Garderobenschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Fächerschrank
,
Garderoben
,
Fächerschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Schrank Stahl
,
Metallschrank
,
Spind Stahl
,
Metallspind
,
Schrank Metall
,
Spind Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,89*
€ 478,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,11*
€ 461,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Spiegel ca. 300 x 180 mm, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4500-762|
ab € 8,50*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet,
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,05*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild eckig, im Schlossbereich, selbstklebend, H65B38 mm,
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,56*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet, im Schlossbereich, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild eckig, H120B38 mm,
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,37*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,49*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild zur Verwendung im Schlossbereich,
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,92*
Zubehör
C+P Etikettenrahmen, schwarz, Klarsichtfolie, Etikett, selbstklebendH26B76T4 mm,
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Papier-Etikettenschild (100 Stück), B68T34 mm,
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Nummernschild aus Kunststoff,
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Türschutz im Schlossbereich, für Nummernschild, Farbe: Tiefschwarz
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Spiegel ca. 110 x 90 mm, zur individuellen Positionierung,
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Spiegel ca. 110 x 90 mm, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Weiß
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen