Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB900xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB900xT500mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB900xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-303|S10034
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-303|S10034
EAN/GTIN:
     4025314518207
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 3 Abteile mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 9 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7021 Schwarzgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
900 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
59 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Füße
Zertifkat GS:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Verschluss:
Zylinderschloss
Abteilbreite:
300
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Fächer:
9
Anzahl Abteile:
3
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlag Front:
DIN rechts
Höhe Unterbau:
150 mm
Beschlag Front:
innen
EAN Code:
4025314518207
Masse:
59
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,01*
€ 642,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,14*
€ 616,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 512,85*
€ 610,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,25*
€ 584,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,28*
€ 569,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,14*
€ 513,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.