Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB900xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB900xT500mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB900xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-303|S10338
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-303|S10338
EAN/GTIN:
     4060061699564
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 3 Abteile mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 9 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 9006 Weißaluminium, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
900 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
59 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Beschlag Front:
innen
Verschluss:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Schließung:
Riegel
Oberfläche Türen:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Unterbau:
Kunststoff
Material Türen:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front:
DIN rechts
Material Korpus:
Stahl
Höhe Unterbau:
150 mm
Abteilbreite:
300
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
9
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
EAN Code:
4060061699564
Masse:
59
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 3 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,84*
€ 736,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,76*
€ 708,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 589,68*
€ 701,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,66*
€ 670,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,96*
€ 652,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,28*
€ 592,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.