Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB1200xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB1200xT500mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB1200xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-323|S10013
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-323|S10013
EAN/GTIN:
     4025314521368
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 3 Abteile mit 3 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 9 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 9006 Weißaluminium, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
1200 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
72 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Anzahl Abteile:
3
Oberfläche Türen:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front:
DIN rechts
Beschlag Front:
innen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Abteilbreite:
400
Anzahl Fächer:
9
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Höhe Unterbau:
150 mm
EAN Code:
4025314521368
Masse:
72
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 3 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,48*
€ 933,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,16*
€ 906,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 754,40*
€ 897,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,31*
€ 848,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,44*
€ 825,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,58*
€ 759,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.