Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Spind Classic, 2 Abteile, H1850B810T500 mm, Lichtgrau/Rubinrot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-8030-22|S10001
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8030-22|S10001
EAN/GTIN:
4025314574197
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit vorgebauter Sitzbank (dadurch Türen verkürzt), Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 810 MMT
EAN Code:
4025314574197
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
60.1
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
60.1 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Unterbau:
Kunststoff
Belüftung Front:
Lüftungskiemen
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Sitzbanktyp:
vorgebaut
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
150 MMT
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Garderobenstange:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
2
Verschluss:
Drehriegel
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Stahl
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Sitzbank:
Ja
Sitzfläche:
Leisten
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1916 MMT
Versandart:
per LKW
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Umkleidespinde
>
Classic
Weitere Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Garderobenschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Fächerschrank
,
Garderoben
,
Fächerschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Schrank Stahl
,
Metallschrank
,
Spind Stahl
,
Metallspind
,
Schrank Metall
,
Spind Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,48*
€ 607,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,58*
€ 581,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,60*
€ 575,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,34*
€ 550,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,24*
€ 536,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,96*
€ 491,42
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Spiegel ca. 300 x 180 mm, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4500-762|
ab € 8,50*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet,
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,05*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild eckig, im Schlossbereich, selbstklebend, H65B38 mm,
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,56*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild eckig, H120B38 mm,
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,48*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet, im Schlossbereich, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert,
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Kleiderbübel mit Multifunktionshaken,
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,41*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,49*
Zubehör
C+P Etikettenrahmen, schwarz, Klarsichtfolie, Etikett, selbstklebendH26B76T4 mm,
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Papier-Etikettenschild (100 Stück), B68T34 mm,
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild zur Verwendung im Schlossbereich,
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,90*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Niveauregulierung für Schrankfüße,
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Trennwand aus transparentem Kunststoff, H1210B0T300 mm,
C+P Möbelsysteme
049015-705|
ab € 30,82*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Schwarz
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen