| |
|
| Artikel-Nr.: CUAZP-8050-000|S10033 Herst.-Nr.: 8050-000|S10033 EAN/GTIN: 4025314581829 |
| | |
|
| | |
| Freistehende Sitzbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 9010 Reinweiß Produktvorteile:- Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
- Sitzleisten aus Kunststoff für beste Hygiene und Reinigung
- Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 | 1000 MMT | EAN Code: | 4025314581829 | Höhe: | 420 | 420 MMT | Masse: | 13.12 | Tiefe: | 350 | 350 MMT | Serie: | Basic | Anlieferzustand: | montiert | Gestellprofil: | Vierkantrohr | Gestellmaterial: | Stahl | Gestelloberfläche: | lackiert | Sitzfläche: | Leisten | Material Sitzfläche: | Kunststoff | Traglast Sitzbank: | 375 | Niveauregulierung: | Ja | Verstellweg Niveauregulierung: | 10 | Farbe Dekor Sitzfläche: | RAL 9010 Reinweiß | Farbe Gestell: | RAL 7021 Schwarzgrau | Gewicht: | 13.12 KGM | GS geprüfte Sicherheit: | GS_TUV_Thueringen | Artikelkurztext: | Freistehende Sitzbank | Marke: | Basic | Ursprungsland: | DE | Versandart: | per LKW | ZolltarifNr_DE: | 94017900 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben |
| | |
| |