Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank doppelseitig Basic, H1650xB1000xT750mm, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenbank doppelseitig Basic, H1650xB1000xT750mm
C+P Garderobenbank doppelseitig Basic, H1650xB1000xT750mm
C+P Garderobenbank doppelseitig Basic, H1650xB1000xT750mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8050-200|S10023
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-200|S10023
EAN/GTIN:
     4053597324789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitige Garderobenbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehnen und Garderobenleisten mit je 4 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbarem Beschriftungsschild, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 1650 x 1000 x 750 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 9010 Reinweiß

Produktvorteile:

  • Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
  • Sitzleisten aus Kunststoff für beste Hygiene und Reinigung
  • Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4053597324789
Höhe:
1650 | 1650 MMT
Masse:
38.41
Tiefe:
750 | 750 MMT
Serie:
Basic
Anlieferzustand:
teilmontiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Sitzfläche:
Leisten
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz | Kunststoff
Material Rückenlehne:
Buche-Hartholz
Traglast Sitzbank:
2 x 375
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Farbe Dekor Sitzfläche:
RAL 9010 Reinweiß
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
38.41 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Doppelseitige Garderobenbank
Marke:
Basic
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94017900
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, doppelseitige garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,37*
€ 641,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,93*
€ 599,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,80*
€ 593,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,60*
€ 561,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,48*
€ 550,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,00*
€ 517,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-200|S10008
ab € 434,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.