Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenteil für Sitzbank Basic, H1650xB1000xT0mm, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenteil für Sitzbank Basic, H1650xB1000xT0mm
C+P Garderobenteil für Sitzbank Basic, H1650xB1000xT0mm
C+P Garderobenteil für Sitzbank Basic, H1650xB1000xT0mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8050-712|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-712|S10000
EAN/GTIN:
     4063332923665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenteil Basic, als Zwischenelement für 2 Sitzbänke, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, Rückenlehnen und Garderobenleisten aus Buche-Hartholz, mit je 4 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, inkl. austauschbarem Beschriftungsschild, , Maße (H x B): 1650 x 1000 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Garderobenleiste aus klarlackiertem Buche-Hartholz, mit natürlicher Oberfläche und hoher Stabilität
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4063332923665
Höhe:
1650 | 1650 MMT
Masse:
14.88
Serie:
Basic
Anlieferzustand:
montiert
Material Garderobenteil:
Buche-Hartholz
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
14.88 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Garderobenteil
Marke:
Basic
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94017900
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, sitzbank l1000mm, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.