| |
|
| Artikel-Nr.: CUAZP-8051-712|S10000 Herst.-Nr.: 8051-712|S10000 EAN/GTIN: 4063332923689 |
| | |
|
| | |
| Garderobenteil Basic, als Zwischenelement für 2 Sitzbänke, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, Rückenlehne und Garderobenleiste aus Buche-Hartholz, mit je 6 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, inkl. austauschbarem Beschriftungsschild, , Maße (H x B x T): 1650 x 1500 x 750 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau Produktvorteile:- Garderobenleiste aus klarlackiertem Buche-Hartholz, mit natürlicher Oberfläche und hoher Stabilität
Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 | 1500 MMT | EAN Code: | 4063332923689 | Höhe: | 1650 | 1650 MMT | Masse: | 17.54 | Tiefe: | 750 | 750 MMT | Serie: | Basic | Anlieferzustand: | montiert | Material Garderobenteil: | Buche-Hartholz | Farbe Gestell: | RAL 7021 Schwarzgrau | Gewicht: | 17.54 KGM | GS geprüfte Sicherheit: | GS_TUV_Thueringen | Artikelkurztext: | Garderobenteil | Marke: | Basic | Ursprungsland: | DE | Versandart: | per LKW | ZolltarifNr_DE: | 94017900 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben |
| | |
| |