Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenteil für Sitzbank Basic, H1650xB1960xT750mm, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenteil für Sitzbank Basic, H1650xB1960xT750mm
C+P Garderobenteil für Sitzbank Basic, H1650xB1960xT750mm
C+P Garderobenteil für Sitzbank Basic, H1650xB1960xT750mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8052-712|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8052-712|S10000
EAN/GTIN:
     4063332923696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenteil Basic, als Zwischenelement für 2 Sitzbänke, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, Rückenlehnen und Garderobenleisten aus Buche-Hartholz, mit je 8 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, inkl. austauschbarem Beschriftungsschild, , Maße (H x B x T): 1650 x 1960 x 750 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Garderobenleiste aus klarlackiertem Buche-Hartholz, mit natürlicher Oberfläche und hoher Stabilität
Weitere Informationen:
Breite:
1960 | 1960 MMT
EAN Code:
4063332923696
Höhe:
1650 | 1650 MMT
Masse:
25.79
Tiefe:
750 | 750 MMT
Serie:
Basic
Anlieferzustand:
montiert
Material Garderobenteil:
Buche-Hartholz
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
25.79 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Garderobenteil
Marke:
Basic
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94019990
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,60*
€ 421,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,56*
€ 404,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,11*
€ 399,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.