Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H1650xB1000xT407mm, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H1650xB1000xT407mm
C+P Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H1650xB1000xT407mm
C+P Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H1650xB1000xT407mm
C+P Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H1650xB1000xT407mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8060-100|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8060-100|S10000
EAN/GTIN:
     4063332799031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank mit Rückenlehne Comfort, 1 Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 1650 x 1000 x 407 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Weiß

Produktvorteile:

  • Sitzfläche aus Hochdruckschichtstoff (HPL) für beste Hygiene/Reinigung und edle Optik durch anthrazitfarbene Kante
  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Gestell aus elektrolytisch verzinktem, beschichteten Stahl, für Feuchträume geeignet
  • Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4063332799031
Höhe:
1650 | 1650 MMT
Masse:
26.24
Tiefe:
407 | 407 MMT
Serie:
Comfort
Anlieferzustand:
montiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Gestelloberfläche:
lackiert
Sitzfläche:
durchgehend
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Material Rückenlehne:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Sitzbank:
Ja
Sitzbanktyp:
einseitig
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Farbe Dekor Sitzfläche:
Dekor Weiß
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
26.24 KGM
Artikelkurztext:
Garderobenbank mit Rückenlehne
Marke:
Comfort
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94018000
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, garderoben-sitzbank c+p, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,83*
€ 584,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,41*
€ 560,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,60*
€ 555,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,26*
€ 533,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,67*
€ 524,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,18*
€ 484,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.