| |
|
| Artikel-Nr.: CUAZP-8060-110|S10000 Herst.-Nr.: 8060-110|S10000 EAN/GTIN: 4063332799086 |
| | |
|
| | |
| Garderobenbank mit Rückenlehne Comfort, mit Schuhrost, 1 Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 1650 x 1000 x 407 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Weiß Produktvorteile:- Sitzfläche aus Hochdruckschichtstoff (HPL) für beste Hygiene/Reinigung und edle Optik durch anthrazitfarbene Kante
- Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung
- Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Gestell aus elektrolytisch verzinktem, beschichteten Stahl, für Feuchträume geeignet
- Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 | 1000 MMT | EAN Code: | 4063332799086 | Höhe: | 1650 | 1650 MMT | Masse: | 28.93 | Tiefe: | 407 | 407 MMT | Serie: | Comfort | Anlieferzustand: | montiert | Gestellprofil: | Vierkantrohr | Gestellmaterial: | Stahl verzinkt | Gestelloberfläche: | lackiert | Schuhrost: | Ja | Sitzfläche: | durchgehend | Material Sitzfläche: | Hochdruckschichtstoff (HPL) | Material Rückenlehne: | Hochdruckschichtstoff (HPL) | Sitzbank: | Ja | Sitzbanktyp: | einseitig | Niveauregulierung: | Ja | Verstellweg Niveauregulierung: | 10 | Farbe Dekor Sitzfläche: | Dekor Weiß | Farbe Gestell: | RAL 7021 Schwarzgrau | Gewicht: | 28.93 KGM | Artikelkurztext: | Garderobenbank mit Rückenlehne | Marke: | Comfort | Ursprungsland: | DE | Versandart: | per LKW | ZolltarifNr_DE: | 94018000 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank einseitig mit schuhrost, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben-sitzbank mit schuhrost, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben |
| | |
| |