Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rückenlehne doppelseitig, Basic Plus, H796xB1000xT0mm, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rückenlehne doppelseitig, Basic Plus, H796xB1000xT0mm
C+P Rückenlehne doppelseitig, Basic Plus, H796xB1000xT0mm
C+P Rückenlehne doppelseitig, Basic Plus, H796xB1000xT0mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8060-732|S10011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8060-732|S10011
EAN/GTIN:
     4063332990629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umkleidebank
Umkleidebänke
Umkleidesitzbank
Umkleidesitzbänke
Rückenlehne doppelseitig Comfort, , Maße (H x B): 796 x 1000 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Eiche Sereno

Produktvorteile:

  • Gestell aus elektrolytisch verzinktem, beschichteten Stahl, für Feuchträume geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4063332990629
Höhe:
796 | 796 MMT
Masse:
15.99
Serie:
Comfort
Anlieferzustand:
montiert
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Gestelloberfläche:
lackiert
Material Rückenlehne:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Farbe Dekor Sitzfläche:
Dekor Eiche Sereno
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
15.99 KGM
Artikelkurztext:
Rückenlehne doppelseitig
Marke:
Comfort
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94019990
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8060-732|S10001
ab € 147,89*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8060-732|S10002
ab € 147,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.