Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenbank
>
Artikel
C+P Doppelseitiges Garderobenteil mit Rückenlehne, Basic Plus, H1650xB1500xT750m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-8061-712|S10012
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8061-712|S10012
EAN/GTIN:
4064615906924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitiges Garderobenteil mit Rückenlehne Comfort, , Maße (H x B x T): 1650 x 1500 x 750 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Weiß
Produktvorteile:
Garderobenleiste aus widerstandsfähigem Hochdruckschichtstoff (HPL) für homogenes Erscheinungsbild
Gestell aus elektrolytisch verzinktem, beschichteten Stahl, für Feuchträume geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
1500 | 1500 MMT
EAN Code:
4064615906924
Höhe:
1650 | 1650 MMT
Masse:
25.42
Tiefe:
750 | 750 MMT
Serie:
Comfort
Anlieferzustand:
montiert
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Gestelloberfläche:
lackiert
Material Rückenlehne:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Material Garderobenteil:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Farbe Dekor Sitzfläche:
Dekor Weiß
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
25.42 KGM
Artikelkurztext:
Doppelseitiges Garderobenteil mit Rückenlehne
Marke:
Comfort
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94019990
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Umkleidebänke
>
Comfort
Weitere Suchbegriffe:
Umkleidebank
,
Umkleidesitzbank
,
garderoben-sitzbank c+p
,
garderoben sitzbank
,
garderobenbank l1500 mm
,
Umkleidebänke
,
Umkleidesitzbänke
,
Umkleide-Sitzbank
,
Hakenleiste-Umkleidebank
,
Sport-Umkleidebank
,
Industrie-Umkleidebank
,
Schuhablage-Umkleidebank
,
Metall-Sitzbank
,
Metall-Sitzbänke
,
Holz-Sitzbank
,
Holz-Sitzbänke
,
Kunststoff-Sitzbank
,
Kunststoff-Sitzbänke
,
Umkleide-Sitzbänke
,
Garderobenbänke
,
Sitzbank Garderobe
,
Sitzbänke Garderobe
,
Garderobe
,
Garderoben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 317,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,07*
€ 477,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,50*
€ 456,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,58*
€ 451,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,01*
€ 424,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Doppelseitiges Garderobenteil mit Rückenlehne, Basic Plus, H1650xB1500xT750m
C+P Möbelsysteme
8061-712|S10002
ab € 316,23*
Ähnlich
C+P Doppelseitiges Garderobenteil mit Rückenlehne, Basic Plus, H1650xB1500xT750m
C+P Möbelsysteme
8061-712|S10011
ab € 316,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen