Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 769
>
Umkleide und Schließfächer
>
Umkleidebänke
>
Comfort
>
Artikel
C+P Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1500xT0mm, 7021
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-8061-731|S10001
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8061-731|S10001
EAN/GTIN:
4063332997338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umkleidebank
Umkleidebänke
Umkleidesitzbank
Umkleidesitzbänke
Rückenlehne Comfort, , Maße (H x B): 796 x 1500 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Weiß
Produktvorteile:
Gestell aus elektrolytisch verzinktem, beschichteten Stahl, für Feuchträume geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
1500 | 1500 MMT
EAN Code:
4063332997338
Höhe:
796 | 796 MMT
Masse:
12.89
Serie:
Comfort
Anlieferzustand:
montiert
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Gestelloberfläche:
lackiert
Material Rückenlehne:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Farbe Dekor Sitzfläche:
Dekor Weiß
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
12.89 KGM
Artikelkurztext:
Rückenlehne
Marke:
Comfort
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94019990
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Umkleidebänke
>
Comfort
Weitere Suchbegriffe:
Umkleide-Sitzbank
,
Hakenleiste-Umkleidebank
,
Sport-Umkleidebank
,
Industrie-Umkleidebank
,
Schuhablage-Umkleidebank
,
Sitzbank
,
Sitzbänke
,
Metall-Sitzbank
,
Metall-Sitzbänke
,
Holz-Sitzbank
,
Holz-Sitzbänke
,
Kunststoff-Sitzbank
,
Kunststoff-Sitzbänke
,
Umkleide-Sitzbänke
,
Garderobenbank
,
Garderobenbänke
,
Sitzbank Garderobe
,
Sitzbänke Garderobe
,
Garderobe
,
Garderoben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 159,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1500xT0mm, 7021
C+P Möbelsysteme
8061-731|S10002
ab € 159,51*
Ähnlich
C+P Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1500xT0mm, 7021
C+P Möbelsysteme
8061-731|S10011
ab € 158,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen