Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenbank
>
Artikel
C+P Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1960xT407mm, 7021
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-8062-300|S10004
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8062-300|S10004
EAN/GTIN:
4063332800270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank mit Rückenlehne Comfort, 1 Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleic6, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 796 x 1960 x 407 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Eiche Sereno
Produktvorteile:
Sitzfläche aus Hochdruckschichtstoff (HPL) für beste Hygiene/Reinigung und edle Optik durch anthrazitfarbene Kante
Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
Gestell aus elektrolytisch verzinktem, beschichteten Stahl, für Feuchträume geeignet
Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
1960 | 1960 MMT
EAN Code:
4063332800270
Höhe:
796 | 796 MMT
Masse:
46.44
Tiefe:
407 | 407 MMT
Serie:
Comfort
Anlieferzustand:
montiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Gestelloberfläche:
lackiert
Sitzfläche:
durchgehend
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Material Rückenlehne:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Sitzbank:
Ja
Sitzbanktyp:
einseitig
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Farbe Dekor Sitzfläche:
Dekor Eiche Sereno
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
46.44 KGM
Artikelkurztext:
Sitzbank mit Rückenlehne
Marke:
Comfort
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94017900
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Umkleidebänke
>
Comfort
Weitere Suchbegriffe:
Umkleidebank
,
Umkleidesitzbank
,
garderoben-sitzbank einseitig
,
garderoben sitzbank
,
garderoben-sitzbank c+p
,
Umkleidebänke
,
Umkleidesitzbänke
,
Umkleide-Sitzbank
,
Hakenleiste-Umkleidebank
,
Sport-Umkleidebank
,
Industrie-Umkleidebank
,
Schuhablage-Umkleidebank
,
Metall-Sitzbank
,
Metall-Sitzbänke
,
Holz-Sitzbank
,
Holz-Sitzbänke
,
Kunststoff-Sitzbank
,
Kunststoff-Sitzbänke
,
Umkleide-Sitzbänke
,
Garderobenbänke
,
Sitzbank Garderobe
,
Sitzbänke Garderobe
,
Garderobe
,
Garderoben
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 553,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,35*
€ 781,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,09*
€ 756,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 629,72*
€ 749,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,97*
€ 719,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,71*
€ 704,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,45*
€ 658,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1960xT407mm, 7021
C+P Möbelsysteme
8062-300|S10000
ab € 553,98*
Ähnlich
C+P Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1960xT407mm, 7021
C+P Möbelsysteme
8062-300|S10001
ab € 556,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen