Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kombi-Schließfachschrank Resisto, H1950xB1148xT540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kombi-Schließfachschrank Resisto, H1950xB1148x
C+P Kombi-Schließfachschrank Resisto, H1950xB1148x
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8070-3720|S10036
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8070-3720|S10036
EAN/GTIN:
     4062084745693
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Kombinations-Schließfachschrank Resisto, als Großraumschrank 3 Abteile mit 2 + 5 + 2 Fächern, Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und vandalismussicher, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen-Scharnier, rechts angeschlagen, mit Belüftungs-Lochbild in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter, auf 100 mm hohem Sockel mit 30 mm Niveauregulierung, innen pro großem Fach eine stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken 9 DrehZylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 1148 x 540 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
1148 mm | 1148
Tiefe:
540 mm | 540
Gewicht:
93 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Schließung:
Riegel
Verschluss:
Zylinderschloss
EAN Code:
4062084745693
Masse:
93
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, c+p drehtürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank 1950mm hoch, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,29*
€ 1.372,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,01*
€ 1.336,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.111,54*
€ 1.322,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,94*
€ 1.229,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,92*
€ 1.199,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,73*
€ 1.121,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.