Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkstattschrank, H1200B930T500 mm, Lichtgrau/Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Werkstattschrank, H1200B930T500 mm
C+P Werkstattschrank, H1200B930T500 mm
C+P Werkstattschrank, H1200B930T500 mm
C+P Werkstattschrank, H1200B930T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Werkstattschrank, H1200B930T500 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8521-000|S10139
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8521-000|S10139
EAN/GTIN:
     4064615130497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel- Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 1 inkl. Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend, Maße (H x B x T): 1200 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4064615130497
Höhe:
1200 | 1200 MMT
Masse:
49.29
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
49.29 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Matte:
Gummi
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Oberfläche Matte:
geriffelt
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1300 MMT
Lichte Innentiefe:
472 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lichtgrau/ enzianblau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschränke, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Flügeltüren-Beistellschrank, Flügeltüren-Beistellschränke, Beistellschränke
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,22*
€ 490,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,77*
€ 482,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,16*
€ 454,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,39*
€ 416,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3725|
ab € 33,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8851-00|
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.