Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkstattschrank, H1000B1000T500 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Werkstattschrank, H1000B1000T500 mm
C+P Werkstattschrank, H1000B1000T500 mm
C+P Werkstattschrank, H1000B1000T500 mm
C+P Werkstattschrank, H1000B1000T500 mm
C+P Werkstattschrank, H1000B1000T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Werkstattschrank, H1000B1000T500 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-88210-00|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     88210-00|S10001
EAN/GTIN:
     4064615079772
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 30 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 45001-47000, Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4064615079772
Höhe:
1000 | 1000 MMT
Masse:
51.26
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
51.26 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
30 MMT
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend | rechts angeschlagen
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts | DIN rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Material Schubladen:
Stahl
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Anzahl Schubladen:
1 H87
Schubladenführung:
Gleitschienen
Schubladen Auszug:
3/4 Auszug
Traglast Schublade:
25 KGM
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Kippmaß:
1118 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
870 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
990 MMT
Lichte Innentiefe:
472 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
855 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
965 MMT
Schubladen Nutztiefe:
437 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,99*
€ 451,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,21*
€ 435,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,47*
€ 431,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,09*
€ 410,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,10*
€ 359,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
88210-00|S10002
ab € 301,13*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
88210-00|S10003
ab € 302,69*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
88210-00|S10015
ab € 302,75*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
88210-00|S10023
ab € 301,82*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
88210-00|S10025
ab € 301,19*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
88210-00|S10026
ab € 303,98*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
88210-00|S10027
ab € 301,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.