Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Gummiriefenmatte, selbstklebend, Maße H3 x B996 x T496 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Gummiriefenmatte, selbstklebend, Maße H3 x B996 x T496 mm
C+P Gummiriefenmatte, selbstklebend, Maße H3 x B996 x T496 mm
C+P Gummiriefenmatte, selbstklebend, Maße H3 x B996 x T496 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-88500-00
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     88500-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Riefenmatten
c+p möbelsysteme beistellschrank
Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend, Maße (H x B x T): 3 x 996 x 496 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm | 3
Breite:
996 mm | 996
Tiefe:
496 mm | 496
Gewicht:
1.75 KG
Material Matte:
Gummi
Oberfläche Matte:
geriffelt
EAN Code:
4064615016944
Masse:
1.75
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: beistell schrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.