Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB1200xT400mm, 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB1200xT400mm
C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB1200xT400mm
C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB1200xT400mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9365-000|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9365-000|S10001
EAN/GTIN:
     4025314795943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Regal Acurado-900, als Aufsatzregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 790 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4025314795943
Höhe:
790 | 790 MMT
Tiefe:
400 | 400 MMT
Serie:
Acurado-900
Anlieferzustand:
montiert
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht:
26.23 KGM
Artikelkurztext:
Regal
Marke:
Acurado-900
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031058
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,68*
€ 349,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,11*
€ 282,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10000
ab € 20,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10001
ab € 20,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10010
ab € 20,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1220-81|S10000
ab € 18,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1220-81|S10001
ab € 18,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2016-000|S10001
ab € 78,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2027-00|S10000
ab € 94,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-802|
ab € 42,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9360-811|S10001
ab € 140,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9360-811|S10002
ab € 140,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.