| |
|
| Artikel-Nr.: CVCJ8-462261 Herst.-Nr.: 4S462261 EAN/GTIN: 4250774954955 |
| |
|
| | |
| - Voltdock als super schnelle Tablet Ladestation mit USB-C Anschluss
- Voltdock als Tablet Tisch Ständer mit vielen Anwendungsmöglichkeiten
- Voltdock ist mit über 1000 Geräten und Schutzhüllen kompatibel
- Voltdock: Hochwertige Materialien machen es zu einem extrem stabilen Tablet Ladedock
Voltdock als super schnelle Tablet Ladestation mit USB-C Anschluss Diese Ladestation ist kompatibel mit Tablets und Smartphones mit USB-C Anschluss. Dank der USB Quick Charge und Power Delivery Schnellladefunktion, kannst du mit dieser Docking Station dein Tablet oder Handy mit hoher Geschwindigkeit aufladen. Darüber hinaus ermöglicht sie auch eine schnelle Datenübertragung mit bis zu 480 MBit/s. Die Ladestation ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Aufgrund der hochwertigen Materialien kannst du dein Tablet sicher und fest anbringen. Voltdock als Tablet Tisch Ständer mit vielen Anwendungsmöglichkeiten Der 4smarts Voltdock dient als ideale Lösung zur Tablet Halterung. Sie bietet einen sicheren Stand für dein Tablet und ist so konstruiert, dass du sie überall leicht verwenden kannst. Egal ob du ein komfortables Leseeck für dein Zuhause schaffst oder damit dein Büro ausstattest. Du kannst damit deine Lieblingsserie schauen, zeichnen, arbeiten oder das neueste Kochrezept verfolgen. Natürlich immer bei optimalem Betrachtungswinkel und stets vollem Akku. Voltdock ist mit über 1000 Geräten und Schutzhüllen kompatibel Die 4smarts VoltDock Tablet Ladestation ist immer eine gute Wahl für alle, die ein Apple iPad, Samsung, Huawei, Lenovo, Microsoft, Honor oder andere Markenmodelle besitzen. Die Dockingstation nimmt dein Tablet mit unten mittig platziertem USB-C Anschluss perfekt auf. Das funktioniert mit allen gängigen Tablets und Größen. Dank den mitgelieferten selbstklebenden Adaptern musst du deine Tablet Schutzhülle dabei auch nicht entfernen. Voltdock: Hochwertige Materialien machen es zu einem extrem stabilen Tablet Ladedock Der leichte und kompakte 4smarts Voltdock wiegt nur 193 g und ist daher sehr portabel. Aufgrund des tiefen Schwerpunkts wird das Tablet dennoch festgehalten. Das Kabel ist 110 cm lang und aus widerstandsfähigem Material. Die gunmetalfarbene Oberfläche und die moderne Form machen diese Dockingstation zu einem echten Blickfang. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, ladegerät usb-c 60w, dockingstation für tablet, surface go docking station, Auflade-Station Aufladestation Halter Halterung Lade Lade-Dock Lade-Halter Lade-Halterung Lade-Station Lade-ständer Ladedock Ladehalterung Lader Ladestation Ladeständer Station Ständer charge charger charging cradle desk dock dockin |
| | |
| |