Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzladegerät VoltPlug Dual 12W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Netzladegerät VoltPlug Dual 12W weiß
Netzladegerät VoltPlug Dual 12W weiß
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-465559
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S465559
EAN/GTIN:
     4250774980893
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Kompakter und leistungsstarker Universal USB-Steckerlader mit zwei USB-Ausgängen und einem Ladestrom von bis zu 2400 mAh. Ein intelligenter ID-Chip erkennt das angeschlossene Gerät und lädt mit optimalem Ladestrom.

Produkteigenschaften:

  • Leistungsstark: 2 USB-Lade Ports, laden mehrere Geräte gleichzeitig mit bis zu 2,4 Ampere zuverlässig auf.
  • Kompakt: Findet problemlos Platz in jeder Reisetasche und ist damit der ideale Begleiter für deine nächsten Urlaubsreise.
  • Intelligent: Der eingebaute innovative ID-Chip sorgt dafür, dass jedes angeschlossene Gerät den optimalen Ladestrom erhält – für sicheres, schonendes Laden
  • Kompatibel: Egal ob Smartphone, Tablet, Kamera oder Lautsprecher, der VoltPlug Dual 12W lädt zwei stromhungrige Geräte gleichzeitig wieder auf und mit seinen 100 V bis 240 V ist er auch im Ausland einsetzbar
  • Sicher: Zertifizierte Technologie gegen Überspannung und Überladung


Technische Daten:

  • Eingang: AC 100-240V (50-60Hz)
  • Ausgang: DC 5V/2,4A max. (pro Anschluss)
  • Maße: 41x37x24mm
  • Anschlüsse: 2 x USB Typ-A
  • Gewicht: 44g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb 2fach, netzteil für tablet, usb ladestation 4smarts, 100-240 Volt 100-240V 220 Volt 220V 230 Volt 230V Charging-adapter Gerät Handy Lade Lade-Adapter Lade-Adapter Lade-Gerät Lade-Gerät Lade-Hub Ladeadapter Ladegerät Ladehub Lader Netz-Ladegerät Netz-Lader Netzladegerät Netzlader Net
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.