| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CVCJ8-467841 Herst.-Nr.: 4S467841 EAN/GTIN: 4250774952852 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Tasche vereint optimalen Schutz und Funktionalität in einem! Dank des mehrlagigen Aufbaus ist dieses Case extrem stoßfest. In der Handschlaufe getragen, liegt das Tablet super sicher in der Hand. Zusätzlich ermöglicht die Standfunktion einen angenehmen Bedienkomfort. Produkteigenschaften: - Extra stabiles und widerstandsfähiges Polycarbonatgehäuse mit außen liegender TPU-Hülle für maximalen Rundumschutz
- Widersteht selbst härtesten Stürzen
- 360° Standfunktion: Ermöglicht bequemes Betrachten des Bildschirms im Quer- oder Hochformat
- Größenverstellbare Handschlaufe für bequemen Transport und sicheren Halt in der Hand
- Touchscreen bleibt voll funktionsfähig
- Passgenaue TPU-Abdeckungen sorgen für volle Funktionsfähigkeit aller Bedienelemente
- Tablet lässt sich auch in der Tasche bequem Laden dank öffenbarer Anschlussabdeckungen
- Leichte Montage für Rundumschutz deines Tablets
- Kompatibel mit dem magnetischen Ladeanschluss des Apple Pencil (2.Gen.)
Unsere Rugged Tasche Grip bietet nicht nur optimalen Schutz deines Tablets, bei Stürzen und Stößen, sondern bewahrt es auch davor.
Darüber hinaus ist dieses Tabletcase der perfekte Begleiter für jede Situation: Egal ob auf der Baustelle, im Büro, während Museumstouren oder im Alltag. Sicher in der Hand liegt das Gerät dank Handschlaufe: So können absturzfrei die neuen Baupläne betrachtet, die Route durch die Stadt studiert oder auch nur die E-Mails gecheckt werden.
Wird das Tablet nicht in der Hand getragen, kann es bequem und sicher mit der Standfunktion auf dem nächsten Tisch abgestellt werden, horizontal als auch vertikal. Perfekt um Serien zu schauen, E-Mails zu beantworten oder Videoanrufe entgegen zu nehmen.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablethülle 4 smarts ipad, tablet cover, ipad tablet cover, Tablet-Hülle Tablet-Schutz tablet-Tasche Tablethülle Tablettasche Schutz-Hülle Schutzhülle bumper case cover tablet heavy-duty hülle protective rugged tasche, outdoor Staubdichte Stoßfeste Stoßsichere Strand Tasche Trekking Wasserdic nachfolger für 467831 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |