Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rugged Case Grip für Samsung Galaxy Tab Active 3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rugged Case Grip für Samsung Galaxy Tab Active 3 schwarz
Rugged Case Grip für Samsung Galaxy Tab Active 3 schwarz
Rugged Case Grip für Samsung Galaxy Tab Active 3 schwarz
Rugged Case Grip für Samsung Galaxy Tab Active 3 schwarz
Rugged Case Grip für Samsung Galaxy Tab Active 3 schwarz
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-467845
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S467845
EAN/GTIN:
     4250774954542
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
  • Maximaler Rundumschutz
  • 360° Standfunktion
  • Größenverstellbare Handschlaufe
  • Volle Funktionalität

Maximaler Rundumschutz

Diese Hülle vereint Schutz und Funktionalität nahtlos in einem einzigen Paket. Mit einem außerordentlich robusten und langlebigen Polycarbonatgehäuse, der von einer TPU-Außenhülle ergänzt wird, bietet sie umfassenden Schutz aus allen Richtungen. Das 4smarts Rugged Case Grip für das Samsung Galaxy Tab Active 3 wurde speziell entwickelt, um selbst die schwersten Stürze unbeschadet zu überstehen, dank seiner mehrschichtigen Konstruktion, die ihm hervorragende Stoßfestigkeit verleiht.


360° Standfunktion

Mit der 360° Standfunktion kannst du mühelos zwischen Hoch- und Querformat wechseln, um den Bildschirm optimal zu betrachten. Außerdem bietet der Ständer eine bequeme und benutzerfreundliche Möglichkeit, mit dem Tablet zu interagieren. Wenn das Tablet nicht in der Hand gehalten wird, kann es dank der Neigungsfunktion sicher in horizontaler oder vertikaler Position auf einem Tisch in der Nähe abgestellt werden. Es ist ideal, um Lieblingssendungen zu genießen, E-Mails zu verwalten oder Videoanrufe zu tätigen.


Größenverstellbare Handschlaufe

Die Tablet-Tasche ist mit einer größenverstellbaren Handschlaufe ausgestattet, die sowohl einen bequemen Transport als auch einen sicheren Halt ermöglicht. Das Tragen des Tablets mit der Handschlaufe sorgt für einen besonders stabilen und sicheren Halt. Darüber hinaus ist diese vielseitige Tablet Hülle der ideale Begleiter für verschiedene Situationen, sei es auf der Baustelle, im Büro, bei Museumsbesuchen oder im Alltag. Die Handschlaufe sorgt für einen festen Halt des Geräts, so dass Aufgaben wie das Überprüfen neuer Baupläne, das Studieren von Stadtrouten oder das einfache Abrufen von E-Mails ohne die Sorge, dass es versehentlich herunterfällt, erledigt werden können.


Volle Funktionalität

Der Touchscreen behält seine volle Funktionalität dank passgenauer TPU-Abdeckungen, die eine vollständige Bedienbarkeit aller Bedienelemente garantieren. Dank der leicht zugänglichen Anschlussabdeckungen kann das Tablet auch in der Hülle bequem aufgeladen werden. Die Montage ist mühelos und bietet umfassenden Schutz für dein Tablet. Unser Rugged Tablet Case Grip für Samsung Galaxy Tab schützt dein Tablet nicht nur vor Stürzen und Stößen, sondern verhindert diese auch proaktiv.


Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche schwarz, tablet cover, tablet tasche galaxy tab, Tablet-Hülle Tablet-Schutz tablet-Tasche Tablethülle Tablettasche Schutz-Hülle Schutzhülle bumper case cover tablet heavy-duty hülle protective rugged tasche, outdoor Staubdichte Stoßfeste Stoßsichere Strand Tasche Trekking Wasserdic
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.