Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-A und USB-C auf USB-C Kabel ComboCord CA 1,5m textil monochrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
USB-A und USB-C auf USB-C Kabel ComboCord CA 1,5m textil monochrom
USB-A und USB-C auf USB-C Kabel ComboCord CA 1,5m textil monochrom
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-468626
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S468626
EAN/GTIN:
     4250774954856
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
Universelles Kabel zum schnellen Aufladen und synchronisieren von Geräten mit USB Typ-C Anschluss.

Produkteigenschaften:

  • Multitasking: Sowohl zum Laden als auch zum Synchronisieren geeignet
  • Blitzschnell: Der integrierte Power Delivery Chip ermöglicht schnelles Laden.
  • Solide: Robuste Aluminiumstecker und Kabelmantel aus widerstandsfähigem Textilgeflecht als zusätzliche Schutzschicht. Der Knickschutz verhindert Kabelbruch und erhöht die Lebensdauer.
  • Leistungsstark: Das ComboCord CA kann bis zu 3A übertragen und ist somit kompatibel mit Schnellladegeräten.


Technische Daten:

  • USB-A auf USB-C Ausgangsleistung: DC 5V/2A
  • USB-C auf USB-C Ausgangsleistung: DC 20V/3A (60W max.)
  • USB-A und USB-C (2in1-Stecker) auf USB-C Stecker 
  • Kabellänge: 1,5m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, Cord Daten Daten-Kabel Datenkabel Handy Kabel Lade Smartphoneladekabel Typ C Typ-C TypC Type C TypeC Datenkabel USB Ladekabel USB-Datenkabel USB-Kabel USB-Ladekabel USB-Typ-C US Samsung EP-DW700, Apple MLL82ZM/A, Apple MQKJ3ZM/A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.