Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6in1 Hub mit DeX-Funktion spacegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
6in1 Hub mit DeX-Funktion spacegrau
6in1 Hub mit DeX-Funktion spacegrau
6in1 Hub mit DeX-Funktion spacegrau
6in1 Hub mit DeX-Funktion spacegrau
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-468782
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S468782
EAN/GTIN:
     4250774955341
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
dockingstation laptop
  • 6in1 USB Hub
  • Sogar 2 Kartenleser
  • 4K HDMI

6in1 USB Hub

Erweitere dein Notebook oder MacBook sowie viele andere mobile Geräte mit dem 4smarts 6in1 Hub mit DeX-Funktion. Erweitere deine Anschlüsse zum Beispiel um USB-A 3.0 Ports, einen HDMI-Anschluss sowie zwei Kartenleser. Zwei USB-A 3.0 Ports eignen sich perfekt für den Anschluss von externen USB-Sticks, Festplatten oder anderen Peripheriegeräten wie Maus oder Tastatur. Zusätzlich ist ein USB-C Anschluss vorhanden, über den das mobile Gerät während der Nutzung des Hubs mit bis zu 100W über Power Delivery 3.0 aufgeladen werden kann.


Sogar 2 Kartenleser

Mit dem 4smarts 6in1 Hub ist auch das schnelle Lesen und Schreiben auf SD- und MicroSD-Speicherkarten möglich.


4K HDMI

Der HDMI-Anschluss der 4k mit 30 Hertz Bildwiederholungsrate unterstützt und sorgt für brillante Übertragung auf Beamer oder externe Bildschirme.


Technische Daten

  • 2x USB-A 3.0 Ports mit bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit
  • Ausgangsleistung USB-A: 5V/900mA
  • 1x USB-C 3.0 Port zum schnellen Aufladen unterstützt Power Delivery 3.0 bis 100W
  • Eingangs-/Ausgangsleistung USB-C: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD) 100W max
  • 1x HDMI 4K@30Hz
  • 1x SD Speicherkartenleser
  • 1x MicroSD Speicherkartenleser
  • Unterstützt den Desktop-Modus Samsung Dex
  • Material: Aluminium
  • Abmessungen: 109*32*11mm
  • Kabellänge: ~15cm
  • Gewicht: ~52g
Weitere Suchbegriffe: docking station, DeX HDMI Easy Projection Samsung converter adapter video Typ C Typ-C TypC Type C TypeC USB-Typ-C USB-Type-C type-C usb c usb-c Multiport Multi-port Multi Port HDMI, laptop notebook office new2114
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.