| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CVCJ8-469328 Herst.-Nr.: 4S469328 EAN/GTIN: 4250774955495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Optimiere deinen Arbeitsplatz mithilfe dieses faltbaren Laptophalters. Einfach entfalten, nach Wunsch den Neigungswinkel einstellen und loslegen. So wird arbeiten am Laptop bequem. Produkteigenschaften: - Intuitiv: Gestalte deinen Arbeitsplatz nach Wunsch. Entfalte den Laptop-Ständer schnell und unkompliziert, stelle den für dich angenehmsten Neigungswinkel ein und arbeite in der komfortabelsten Ausrichtung.
- Wertig: Das edle Aluminium mit seinem matten Finish ist sowohl stabil als auch ein Hingucker auf jedem Arbeitsplatz. Abgerundet wird der durchdachte Aufbau von den gummierten Kontaktpunkten die Beschädigungen an Tisch und Laptop verbeugen.
- Kompakt: Im gefalteten Zustand ist der Halter äußerst kompakt, also ideal im Transport für z.B. Pendler, Reisende und Handelsvertreter.
Technische Daten: - Hergestellt aus Aluminium
- Gummierte Kontaktpunkte
- Faltbar
- Schnelle Höhenverstellung in 6 Stufen vom 5,5 cm to 15,5 cm
- Für Geräte bis 15,6"
- Gewicht: 260g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, laptopständer 15 zoll, laptop halter, halterungen mobiltelefon tisch, Aluminiumstand Halter Halterung Handy-Halter Handyhalterung Smartphone-Halter Smartphone-Halterung Smartphonehalter Smartphonehalterung Standfuß Tablet-Halterung Tablethalter Tablethalter Tablethalterung Tablethalterung bracket holder mou |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |