Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rugged Case Grip für Apple iPad Air 13" (M2) / Apple iPad Pro 12.9 (3.Gen./4.Gen./5.Gen./6.Gen.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Rugged Case Grip für Apple iPad Air 13" (M2) / Apple iPad Pro 12.9 (3.Gen./4.Gen./5.Gen./6.Gen.)
Rugged Case Grip für Apple iPad Air 13" (M2) / Apple iPad Pro 12.9 (3.Gen./4.Gen./5.Gen./6.Gen.)
Rugged Case Grip für Apple iPad Air 13" (M2) / Apple iPad Pro 12.9 (3.Gen./4.Gen./5.Gen./6.Gen.)
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-540235
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S540235
EAN/GTIN:
     4252011904174
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Diese Tasche vereint optimalen Schutz und Funktionalität in einem! Dank des mehrlagigen Aufbaus ist dieses Case extrem stoßfest. In der Handschlaufe getragen, liegt das Tablet super sicher in der Hand. Zusätzlich ermöglicht die Standfunktion einen angenehmen Bedienkomfort.

Produkteigenschaften:

  • Extra stabiles und widerstandsfähiges Polycarbonatgehäuse mit außen liegender TPU-Hülle für maximalen Rundumschutz
  • Widersteht selbst härtesten Stürzen 
  • 360° Standfunktion: Ermöglicht bequemes Betrachten des Bildschirms im Quer- oder Hochformat
  • Größenverstellbare Handschlaufe für bequemen Transport und sicheren Halt in der Hand
  • Touchscreen bleibt voll funktionsfähig
  • Passgenaue TPU-Abdeckungen sorgen für volle Funktionsfähigkeit aller Bedienelemente 
  • Tablet lässt sich auch in der Tasche bequem Laden dank öffenbarer Anschlussabdeckungen
  • Leichte Montage für Rundumschutz deines Tablets
  • Kompatibel mit dem magnetischen Ladeanschluss des Apple Pencil (2.Gen.)


Unsere Rugged Tasche Grip bietet nicht nur optimalen Schutz deines Tablets, bei Stürzen und Stößen, sondern bewahrt es auch davor.

Darüber hinaus ist dieses Tabletcase der perfekte Begleiter für jede Situation: Egal ob auf der Baustelle, im Büro, während Museumstouren oder im Alltag. Sicher in der Hand liegt das Gerät dank Handschlaufe: So können absturzfrei die neuen Baupläne betrachtet, die Route durch die Stadt studiert oder auch nur die E-Mails gecheckt werden.

Wird das Tablet nicht in der Hand getragen, kann es bequem und sicher mit der Standfunktion auf dem nächsten Tisch abgestellt werden, horizontal als auch vertikal. Perfekt um Serien zu schauen, E-Mails zu beantworten oder Videoanrufe entgegen zu nehmen.

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.