| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CVCJ8-540438 Herst.-Nr.: 4S540438 EAN/GTIN: 4252011905560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Universelles 3in1-Kabel - Lade USB-C, Lightning oder Micro-USB Geräte gleichzeitig mit nur einem Kabel
- Dank der hohen Kompatibilität und der 5A Stromübertragung kann es mit jedem Ladegerät verwendet werden
- Geeignet für das Aufladen und die Datenübertragung mit dem USB-C-Anschluss mit bis zu 480Mbps
- Hergestellt aus hochwertigen und langlebigen Materialien mit Aluminiumanschlüssen
- Stoffummantelung schützt vor Schäden durch Reibung und Scheuern
- Clevere Zugentlastung verhindert Kabelbrüche
- Knickschutzvorrichtungen an beiden Enden erhöhen die Lebensdauer des Kabels
Das 4smarts PremiumCord Multi 3in1-Kabel ist für Geräte mit einem USB-C-, Lightning- oder Micro-USB-Anschluss und für die Datenübertragung geeignet. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel schwarz 1,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, Samsung EP-DW700, Apple MLL82ZM/A, Apple MQKJ3ZM/A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |