| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CVCJ8-544065 Herst.-Nr.: 4S544065 EAN/GTIN: 4252011903863 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Klein und kompakt: Dank neuester Technologie ist dieses Ladegerät deutlich kleiner als gleichstarke Konkurrenzprodukte. Es ist der perfekte Begleiter für unterwegs.
- Lädt dein Gerät mit Maximalgeschwindigkeit auf: Der GaN Charger kann alle gängigen Geräte mit maximaler Geschwindigkeit aufladen.
- Lädt mehrere Geräte gleichzeitig auf: Dank mehrerer Ports kannst du mehrere Geräte gleichzeitig aufladen. Du benötigst nur noch ein Ladegerät für alle deine Geräte.
- Energiesparend: Die GaN Technologie ist besonders energiesparend. Du sparst dir Geld und leistest einen Beitrag für den Klimaschutz.
- Lange Lebensdauer: Wir achten besonders auf eine hohe Qualität. Dein Ladegerät hält länger. Gut für deinen Geldbeutel und die Umwelt.
Mit 3 Anschlüssen ist dieses 65W starke Ladegerät wahrscheinlich das Beste überhaupt. Du kannst gleichzeitig dein Tablet, Laptop und Phone laden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, 4smarts ladegerät usb-c, netzteil für tablet, ladegerät usb c, Ladegerät GaN Flex 65W 2 USB-C+1 USB-A weiß att waht walt wat what whatt USB-C iPhone 15 pro max 35W |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |