Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMALL-BOX mit 3 Schubladen, Black Office - Schwarz/Harlekin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMALL-BOX mit 3 Schubladen, Black Office - Schwarz/Harlekin
SMALL-BOX mit 3 Schubladen, Black Office - Schwarz/Harlekin
SMALL-BOX mit 3 Schubladen, Black Office - Schwarz/Harlekin
SMALL-BOX mit 3 Schubladen, Black Office - Schwarz/Harlekin
SMALL-BOX mit 3 Schubladen, Black Office - Schwarz/Harlekin
SMALL-BOX mit 3 Schubladen, Black Office - Schwarz/Harlekin
SMALL-BOX mit 3 Schubladen, Black Office - Schwarz/Harlekin
SMALL-BOX mit 3 Schubladen, Black Office - Schwarz/Harlekin
SMALL-BOX mit 3 Schubladen, Black Office - Schwarz/Harlekin
SMALL-BOX mit 3 Schubladen, Black Office - Schwarz/Harlekin
Artikel-Nr.:
     CWECP-311914D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     311914D
EAN/GTIN:
     9002493424920
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
SMALL-BOX mit 3 Schubladen, Black Office Ordnungs- und Ablagebox mit 3 Schubladen: 1 Lade für Dokumente bis Format A4+ und 2 Laden zum Aufbewahren kleiner Utensilien. Dank ihrer geringen Höhe (13,5 cm) kann die SMALL-BOX zusätzlich als Monitorständer verwendet werden. Zudem kann auch ein Drucker oder eine Kaffeemaschine auf die Box gestellt werden. Sie ist stapelbar dank der 4 dafür vorgesehenen Aussparungen. Offene Laden, dank derer die Dokumente ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden können. Die Laden lassen sich leicht öffnen, mit Stopp-Mechanismus und Etikettenhalter, die im Lieferumfang enthalten sind. 25 Jahre Garantie. 347x278x130 mm.
Weitere Informationen:
Herstellername:
Exacompta
Alleinstellungsmerkmal:
Ordnungs- und Ablagebox mit 3 Schubladen: 1 Lade für Dokumente bis Format A4+ und 2 Laden zum Aufbewahren kleiner Utensilien. Dank ihrer geringen Höhe (13,5 cm) kann die SMALL-BOX zusätzlich als Monitorständer verwendet werden. Zudem kann auch ein Drucker oder eine Kaffeemaschine auf die Box gestellt werden.
Herstellerproduktbestellzusatz:
Stapelbare Boxen
Anzahl der Produkte pro Lage:
8
Marke:
Exacompta
Lieferantenartikelnummer:
311914D
Herstellerartikelnummer:
311914D
Anzahl der Schubfächer:
3
Herstellerproduktbezeichnung:
SMALL-BOX mit 3 Schubladen, Black Office
Farbe der Schublade:
309_EXAPF00007.jpg
Lieferantenprodukttyp:
Boxen stappelbar
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Werkstoff:
Polystyrol
Herstellerproduktstamm:
Ablagemodule
Herstellerproduktbeschreibung:
Ordnungs- und Ablagebox mit 3 Schubladen: 1 Lade für Dokumente bis Format A4+ und 2 Laden zum Aufbewahren kleiner Utensilien. Dank ihrer geringen Höhe (13,5 cm) kann die SMALL-BOX zusätzlich als Monitorständer verwendet werden. Zudem kann auch ein Drucker oder eine Kaffeemaschine auf die Box gestellt werden.
GTIN:
9002493424920
Herstellerproduktfamilie:
Stapelbare Boxen
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 96 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.