Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 aus PP - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 aus PP - Weiß
Schnellhefter A4 aus PP - Weiß
Schnellhefter A4 aus PP - Weiß
Artikel-Nr.:
     CWECP-449202B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     449202B
EAN/GTIN:
     4010962029694
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Schnellhefter A4 aus PP Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters. Strapazierfähige Lamelle aus Metall. Transparenter Deckel. Zum Abheften von gelochten Blättern. Zum kleinen Preis.
Weitere Informationen:
GTIN:
4010962029694
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter A4 aus PP
Herstellerproduktfamilie:
Präsentationsmappen
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Lieferantenartikelnummer:
449202B
Anzahl der Produkte pro Lage:
5000
Farbe:
weiß
Herstellerproduktbeschreibung:
Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters.
min. Dicke:
16/100E-10/100E
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters.
Herstellerartikelnummer:
449202B
Verpackung:
Ohne
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktbestellzusatz:
Sichthefter
Herstellername:
Exacompta
Lieferantenprodukttyp:
Palstik Schnellhefter
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Herstellerproduktstamm:
Präsentieren
Werkstoff:
PP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
439907B
ab € 9,33*
Zubehör
Exacompta
439904B
ab € 9,31*
Zubehör
Exacompta
439910B
ab € 9,40*
Zubehör
Exacompta
439915B
ab € 9,31*
Zubehör
Exacompta
439903B
ab € 9,31*
Zubehör
Exacompta
439901B
ab € 9,33*
Zubehör
Exacompta
439902B
ab € 9,40*
Zubehör
Exacompta
439707B
ab € 33,21*
Zubehör
Exacompta
439725B
ab € 751,38*
Zubehör
Exacompta
439703B
ab € 747,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.