Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 aus PP - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 aus PP - Blau
Schnellhefter A4 aus PP - Blau
Schnellhefter A4 aus PP - Blau
Artikel-Nr.:
     CWECP-449207B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     449207B
EAN/GTIN:
     4010962029748
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Schnellhefter A4 aus PP Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters. Strapazierfähige Lamelle aus Metall. Transparenter Deckel. Zum Abheften von gelochten Blättern. Zum kleinen Preis.
Weitere Informationen:
Lieferantenartikelnummer:
449207B
Herstellerproduktbeschreibung:
Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters.
Anzahl der Produkte pro Lage:
5000
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Herstellerproduktstamm:
Präsentieren
min. Dicke:
16/100E-10/100E
Herstellerproduktbestellzusatz:
Sichthefter
Herstellerproduktfamilie:
Präsentationsmappen
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
blau
Marke:
Exacompta
Verpackung:
Ohne
GTIN:
4010962029748
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters.
Herstellerartikelnummer:
449207B
Lieferantenprodukttyp:
Palstik Schnellhefter
Werkstoff:
PP
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter A4 aus PP
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, sichthefter a4, sichthefter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
439907B
ab € 9,33*
Zubehör
Exacompta
439904B
ab € 9,31*
Zubehör
Exacompta
439910B
ab € 9,40*
Zubehör
Exacompta
439915B
ab € 9,31*
Zubehör
Exacompta
439903B
ab € 9,31*
Zubehör
Exacompta
439901B
ab € 9,33*
Zubehör
Exacompta
439902B
ab € 9,40*
Zubehör
Exacompta
439707B
ab € 33,21*
Zubehör
Exacompta
439725B
ab € 751,38*
Zubehör
Exacompta
439703B
ab € 747,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.