Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 aus PP - Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 aus PP - Rosa
Schnellhefter A4 aus PP - Rosa
Schnellhefter A4 aus PP - Rosa
Artikel-Nr.:
     CWECP-449212B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     449212B
EAN/GTIN:
     4010962029779
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Schnellhefter A4 aus PP Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters. Strapazierfähige Lamelle aus Metall. Transparenter Deckel. Zum Abheften von gelochten Blättern. Zum kleinen Preis.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbestellzusatz:
Sichthefter
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter A4 aus PP
min. Dicke:
16/100E-10/100E
Herstellerartikelnummer:
449212B
Herstellerproduktstamm:
Präsentieren
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Produkte pro Lage:
5000
Marke:
Exacompta
Farbe:
rosa
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters.
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Herstellerproduktfamilie:
Präsentationsmappen
Lieferantenartikelnummer:
449212B
Lieferantenprodukttyp:
Palstik Schnellhefter
Herstellerproduktbeschreibung:
Mit Beschriftstungsstreifen über die ganze Höhe Höhe des Schnellhefters.
GTIN:
4010962029779
Herstellername:
Exacompta
Werkstoff:
PP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
439907B
ab € 9,30*
Zubehör
Exacompta
439904B
ab € 9,35*
Zubehör
Exacompta
439910B
ab € 9,34*
Zubehör
Exacompta
439915B
ab € 9,30*
Zubehör
Exacompta
439903B
ab € 9,33*
Zubehör
Exacompta
439901B
ab € 9,37*
Zubehör
Exacompta
439902B
ab € 9,37*
Zubehör
Exacompta
439707B
ab € 33,02*
Zubehör
Exacompta
439725B
ab € 750,88*
Zubehör
Exacompta
439703B
ab € 752,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.