Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Prospekthüllen PP genarbt 50µ - A5 - Kristall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Packung mit 100 Prospekthüllen PP genarbt 50µ - A5 - Kristall
Packung mit 100 Prospekthüllen PP genarbt 50µ - A5 - Kristall
Packung mit 100 Prospekthüllen PP genarbt 50µ - A5 - Kristall
Packung mit 100 Prospekthüllen PP genarbt 50µ - A5 - Kristall
Packung mit 100 Prospekthüllen PP genarbt 50µ - A5 - Kristall
Packung mit 100 Prospekthüllen PP genarbt 50µ - A5 - Kristall
Packung mit 100 Prospekthüllen PP genarbt 50µ - A5 - Kristall
Packung mit 100 Prospekthüllen PP genarbt 50µ - A5 - Kristall
Artikel-Nr.:
     CWECP-51000E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51000E
EAN/GTIN:
     3130634510006
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Packung mit 100 Prospekthüllen PP genarbt 50µ - A5 Aus Polypropylen 50µ, genarbt, für den täglichen Gebrauch. Mit 7 Löchern und verstärktem Band. Für A5. Seine genarbte Oberfläche vereinfacht das Hineingleiten der Dokumente und hat dabei noch eine schöne Transparenz. Öffnung oben. Ablageformat: A5
Weitere Informationen:
Marke:
Exacompta
Anzahl der Produkte pro Lage:
150
Verpackung:
Ohne
Herstellerproduktbezeichnung:
Packung mit 100 Prospekthüllen PP genarbt 50µ - A5
Werkstoff:
PP
Lieferantenprodukttyp:
Prospekthüllen
Herstellerproduktfamilie:
Hüllen und Taschen
GTIN:
3130634510006
Lieferantenartikelnummer:
51000E
Herstellerproduktstamm:
Präsentieren
Herstellerproduktbestellzusatz:
Gelocht
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Farbe:
kristall
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
Herstellerartikelnummer:
51000E
Alleinstellungsmerkmal:
Aus Polypropylen 50µ, genarbt, für den täglichen Gebrauch.
Länge:
169.000
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Herstellerproduktbeschreibung:
Aus Polypropylen 50µ, genarbt, für den täglichen Gebrauch.
Herstellername:
Exacompta
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1506
ab € 0,0311*
Ähnlich
Soennecken
1613
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.