Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox A4, Rückenbreite 40mm, Recycling-PP, BeeBlue - Marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox A4, Rückenbreite 40mm, Recycling-PP, BeeBlue - Marineblau
Archivbox A4, Rückenbreite 40mm, Recycling-PP, BeeBlue - Marineblau
Archivbox A4, Rückenbreite 40mm, Recycling-PP, BeeBlue - Marineblau
Archivbox A4, Rückenbreite 40mm, Recycling-PP, BeeBlue - Marineblau
Archivbox A4, Rückenbreite 40mm, Recycling-PP, BeeBlue - Marineblau
Archivbox A4, Rückenbreite 40mm, Recycling-PP, BeeBlue - Marineblau
Archivbox A4, Rückenbreite 40mm, Recycling-PP, BeeBlue - Marineblau
Artikel-Nr.:
     CWECP-59142E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59142E
EAN/GTIN:
     3130630591429
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox A4, Rückenbreite 40mm, Recycling-PP, BeeBlue Bee Blue ist eine Produktreihe mit dekorativen Farben, die gleichzeitig umweltfreundlich ist. Sie ist ideal, um die Leistung und den Enthusiasmus zu steigern. Ein Sortiment, das aus unserem Müll entwickelt wurde, um Plastik ein zweites Leben zu geben und das Leben in Blau zu sehen (und vielleicht auch in Grün). Material mit einer Dicke von 700 für Stabilität, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Hergestellt aus transluzentem Recycling-PP für eine bessere Sichtbarkeit des Inhalts. Hervorragender Halt der Dokumente dank der Innenklappen und der 2 blauen Gummibänder. Praktisch für den Transport und die Aufbewahrung Ihrer Dokumente. Die Archivbox BeeBlue im Format 25x33cm bietet Platz für A4-Dokumente, aber auch für Sammelmappen mit Gummizug und Aktenmappen. Rückenetikett zur Kennzeichnung des Inhalts.
Weitere Informationen:
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktbeschreibung:
Bee Blue ist eine Produktreihe mit dekorativen Farben, die gleichzeitig umweltfreundlich ist. Sie ist ideal, um die Leistung und den Enthusiasmus zu steigern.
Werkstoff:
PP
Anzahl der Produkte pro Lage:
72
Herstellerproduktstamm:
Sammelmappen und Archivboxen
GTIN:
3130630591429
Herstellerproduktfamilie:
Archivboxen
Alleinstellungsmerkmal:
Bee Blue ist eine Produktreihe mit dekorativen Farben, die gleichzeitig umweltfreundlich ist. Sie ist ideal, um die Leistung und den Enthusiasmus zu steigern.
Farbe:
royalblau
Herstellername:
Exacompta
Herstellerartikelnummer:
59142E
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Herstellerproduktbezeichnung:
Archivbox A4, Rückenbreite 40mm, Recycling-PP, BeeBlue
max. Aufbewahrungsmenge:
350
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Herstellerproduktbestellzusatz:
mit Gummizug
Lieferantenartikelnummer:
59142E
Lieferantenprodukttyp:
Boxen mit Gummizug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.