Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forever PP, Sichtmappe mit 40 Hüllen - Anisgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Forever PP, Sichtmappe mit 40 Hüllen - Anisgrün
Forever PP, Sichtmappe mit 40 Hüllen - Anisgrün
Forever PP, Sichtmappe mit 40 Hüllen - Anisgrün
Forever PP, Sichtmappe mit 40 Hüllen - Anisgrün
Forever PP, Sichtmappe mit 40 Hüllen - Anisgrün
Artikel-Nr.:
     CWECP-884573E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     884573E
EAN/GTIN:
     3130638845739
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Foto-Album
Forever PP, Sichtmappe mit 40 Hüllen Die Serie Forever PP besteht aus recyceltem Polypropylen-Kunststoff (PP). Die umweltfreundliche Serie gibt es seit mehr als 10 Jahren, neu ist das Design: dezente, elegante und trendige Farben. Eine Körnung, die dank ihrer Struktur ein mattes Aussehen verleiht und dank ihrer blickdichten Eigenschaft vor neugierigen Blicken schützt. Das Material PP ist fest, wasserdicht und reißfest, also perfekt für einen intensiven und langen Gebrauch. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Aus mattem und festem Recycling-PP 700µ. Glatte Kristallhüllen, hohe Transparenz. Format 24x32 cm für DIN A4.
Weitere Informationen:
Lieferantenartikelnummer:
884573E
Farbe:
grün
Lieferantenprodukttyp:
Sichtmappen geschweisst
Herstellerproduktbestellzusatz:
Geschweißt
GTIN:
3130638845739
Werkstoff:
PP
Anzahl der Produkte pro Lage:
120
Herstellerproduktbezeichnung:
Forever PP, Sichtmappe mit 40 Hüllen
Verpackung:
Ohne
Verwendung für Papierformat:
A4 21x29,7cm
Alleinstellungsmerkmal:
Die Serie Forever PP besteht aus recyceltem Polypropylen-Kunststoff (PP).
Anzahl der Hüllen:
40
Marke:
Exacompta
Herstellerartikelnummer:
884573E
Herstellerproduktbeschreibung:
Die Serie Forever PP besteht aus recyceltem Polypropylen-Kunststoff (PP).
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Herstellerproduktstamm:
Präsentieren
Breite des Rückens:
14
Herstellerproduktfamilie:
Sichtmappen
Herstellername:
Exacompta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,24008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,35334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,91008*
€ 68,913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,05004*
€ 67,88955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,20*
€ 65,688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,59004*
€ 61,39215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,99004*
€ 53,53815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,24008*
€ 47,8857
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
884572E
ab € 53,70*
Zubehör
Exacompta
884570E
ab € 53,65008*
Zubehör
Exacompta
884575E
ab € 40,40004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.