Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 5-rhg. gw-MSD 030 T25 Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 5-rhg. gw-MSD 030 T25 Holz
Handstb. 5-rhg. gw-MSD 030 T25 Holz
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0001150595
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0001150595
EAN/GTIN:
     4013349510167
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität.

  • Universeller Einsatz
  • Praktisches Aufhängeloch, optimal für die Werkstatt
  • Vielfältige Auswahlmöglichkeiten bei Besatzmaterialien

Anwendung: Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
145 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzform:
gewellt
Besatzlänge:
25 mm
Reihen:
5
Länge:
295 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.