Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 4-rhg. gl-ESD 035 T25 Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 4-rhg. gl-ESD 035 T25 Holz
Handstb. 4-rhg. gl-ESD 035 T25 Holz
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0001151334
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0001151334
EAN/GTIN:
     4060246010702
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität.

  • Universeller Einsatz
  • Praktisches Aufhängeloch, optimal für die Werkstatt
  • Vielfältige Auswahlmöglichkeiten bei Besatzmaterialien

Anwendung: Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
145 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzform:
gerade
Besatzlänge:
25 mm
Reihen:
4
Länge:
295 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.