Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 2-rhg. gw-ESD 030 T25 Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 2-rhg. gw-ESD 030 T25 Holz
Handstb. 2-rhg. gw-ESD 030 T25 Holz
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0001151392
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0001151392
EAN/GTIN:
     4060246010443
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität.

  • Universeller Einsatz
  • Praktisches Aufhängeloch, optimal für die Werkstatt
  • Vielfältige Auswahlmöglichkeiten bei Besatzmaterialien

Anwendung: Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
145 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzform:
gewellt
Besatzlänge:
25 mm
Reihen:
2
Länge:
295 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.