Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 5-rhg. gl-STD 035 T25 Holz 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 5-rhg. gl-STD 035 T25 Holz 12
Handstb. 5-rhg. gl-STD 035 T25 Holz 12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0001152135
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0001152135
EAN/GTIN:
     4060246010795
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität.

  • Universeller Einsatz
  • Praktisches Aufhängeloch, optimal für die Werkstatt
  • Vielfältige Auswahlmöglichkeiten bei Besatzmaterialien

Anwendung: Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
145 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzform:
gerade
Besatzlänge:
25 mm
Reihen:
5
Länge:
295 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2896*
€ 1,53462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0001432604
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.