Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 3-rhg. gl-ESD 030 T25 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 3-rhg. gl-ESD 030 T25 1.4571
Handstb. 3-rhg. gl-ESD 030 T25 1.4571
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0001152333
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0001152333
EAN/GTIN:
     4060246006248
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität.

  • Universeller Einsatz
  • Praktisches Aufhängeloch, optimal für die Werkstatt
  • Vielfältige Auswahlmöglichkeiten bei Besatzmaterialien

Anwendung: Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
145 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzform:
gerade
Besatzlänge:
25 mm
Reihen:
3
Länge:
295 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003162133
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.