Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkz.-Rundb. D60x18 S6 gw-ESD 030 Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkz.-Rundb. D60x18 S6 gw-ESD 030 Q10
Werkz.-Rundb. D60x18 S6 gw-ESD 030 Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002505362
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002505362
EAN/GTIN:
     4060246007993
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

  • Dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • Kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwerzugänglichen Stellen
  • Auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Arbeitsbreite:
18 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
15 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
15000
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.