Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkz.-Rundb. D70x18 S6 gw-MSD 020 Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkz.-Rundb. D70x18 S6 gw-MSD 020 Q10
Werkz.-Rundb. D70x18 S6 gw-MSD 020 Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002506542
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002506542
EAN/GTIN:
     4060246006132
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

  • Dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • Kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwerzugänglichen Stellen
  • Auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Arbeitsbreite:
18 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzlänge:
15 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
15000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002504332
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.