Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelb. D100x 20 G M14 gw-ESD020 PRO/Q-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelb. D100x 20 G M14 gw-ESD020 PRO/Q-5
Kegelb. D100x 20 G M14 gw-ESD020 PRO/Q-5
Kegelb. D100x 20 G M14 gw-ESD020 PRO/Q-5
Kegelb. D100x 20 G M14 gw-ESD020 PRO/Q-5
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002512342
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002512342
EAN/GTIN:
     4013349111449
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste osborn
kegelbürste
kegelbürste 100 mm

Gewellte Kegelbürste in Industriequalität zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • Flexibles Besatzmaterial passt sich dem Werkstück optimal an
  • Je länger das Besatzmaterial, desto flexibler die Bürste
  • Kombiniert die besten Eigenschaften einer Topfbürste mit denen einer Rundbürste
  • Werkstücke mit großen Flächen und schwer zugänglichen Stellen können hiermit optimal bearbeitet werden
  • Je nach Bauteilgeometrie gibt es die Bürste mit unterschiedlichen Arbeitsbreiten, die so einen zielgenauen Einsatz gewährleisten. TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entgraten, Silikate.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Arbeitsbreite:
20 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008512161
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.