Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelb. D100x 16 GM14 STD030 OSB/PET/Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelb. D100x 16 GM14 STD030 OSB/PET/Q10
Kegelb. D100x 16 GM14 STD030 OSB/PET/Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-2008512161
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2008512161
EAN/GTIN:
     4013349358707
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste osborn
kegelbürste

Gewellte Kegelbürste in Handwerkerqualität zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten geeignet
  • Ideal bei der Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen und Flächen
  • Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendung: Kanten verrunden, Entlacken, Entrosten.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Arbeitsbreite:
16 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008512061
ab € 6,80*
Ähnlich
Osborn
0002512342
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.